• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Transfer-Klebeband 9627, Transparent, 686 mm x 55 m

Artikel-Nr.: 7000049547
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000049547
EAN / GTIN 00051111919156
Herstellernummer 7000049547

Beschreibung

Ausführung:

Klebstoff-Film ohne Träger
Modifizierter Acrylat-Klebstoff
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 685.8 mm
Geringer Klebstoffaustritt

Beschreibung:

Transferklebänder mit schneller Haftung auf den meisten niederenergetischen Oberflächen. Geringe Geruchsentwicklung, ausgezeichnete Weiterverarbeitbarkeit und geringer Klebstoffaustritt.

Merkmal:

130µm dickes Transfer-Klebeband auf einem 80 µm dicken Glassine-Schutzpapier. Sofortige Klebkraft. Schnelle Haftung.// Klebstoff-Film ohne Träger
Modifizierter Acrylat-Klebstoff// Zum schnellen Verbinden von Materialen durch sofortige Klebkraft dank Klebstoff der 360er Serie
Das Transfer-Klebeband verfügt über ausgezeichnete Klebeigenschaften und haftet gut auf vielen hoch- und niederenergetischen Oberflächen wie Polyethylen hoher Dichte (HDPE), PP, ABS, Polycarbonat, PMMA; Pulverlacken.// Dünnere Produktkonstruktionen eröffnen neue Designmöglichkeiten
Gute Lösungsmittelbeständigkeit und ausgezeichnete Feuchtigkeitsbeständigkeit. Haftet gut auf einer ganzen Reihe von Kunststoffen, wie ABS, Polyethylen hoher Dichte (HDPE), PP, PMMA, Acrylglas und Polycarbonat. Ideal für Elektronikgeräte.// Zeitersparnis durch schnellere Erreichung der Endklebkraft
Geringer Klebstoffaustritt// Gute Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Feuchtigkeit
Dickere Variante von 9626// Geruchsarm
Hohe Klebkraft auch bei geringer Klebstoffdicke
Sehr starke Soforthaftung

Hinweis:

Anbringen von Zierblenden und dekorativen Elementen
Einsatzmöglichkeiten auf pulverlackierten oder mit UV-Farbe lackierten Untergründen
Hoch-und niederenergetische Oberflächen
Zusammenbau von Kunststoffgehäusen und -bauteilen