• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Solar Acrylic Foam Tape 4063, Schwarz, 12mm x 66m

Artikel-Nr.: 7000049505
  • Mindestbestellmenge: 48 Stk.
  • Bestellschritt: 48 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000049505
    EAN / GTIN 50051115569222
    Herstellernummer 7000049505
    L-Nummer L01310 236

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: schwarz
    Gesamtdicke: 0,63 mm
    Gesamtlänge: 66 m
    Gesamtbreite: 12 mm
    Gleichzeitiges Verkleben und Dichten

    Beschreibung:

    3M™ Solar-Acrylschaumstoff-Klebeband 4063 besteht aus einem modifizierten Acrylklebstoff auf beiden Seiten eines sehr anpassungsfähigen Acryl-Schaumstoffträgers. Es bietet eine gute Haftung auf einer breiten Palette von Materialien.

    Merkmal:

    Farbe: Schwarz
    Schnelles und sauberes Anbringen
    Sofortige Haltekraft
    Langfristige Widerstandsfähigkeit im Freien gegenüber Hitze und UV

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb