• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Transfer-Klebeband 9627, Transparent, 102 mm x 9,14 m, 0.13 mm, Musterrolle

Artikel-Nr.: 7000049449
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000049449
EAN / GTIN 00051111077283
Herstellernummer 7000049449
L-Nummer L01310 634

Beschreibung

Ausführung:

130µm dickes Transfer-Klebeband auf einem 80 µm dicken Glassine-Schutzpapier. Sofortige Klebkraft. Schnelle Haftung.
Zum schnellen Verbinden von Materialen durch sofortige Klebkraft
Gesamtlänge: 9.14 m
Gesamtbreite: 101.6 mm
Gute Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Feuchtigkeit

Beschreibung:

Transferklebänder mit schneller Haftung auf den meisten niederenergetischen Oberflächen. Geringe Geruchsentwicklung, ausgezeichnete Weiterverarbeitbarkeit und geringer Klebstoffaustritt.

Merkmal:

130µm dickes Transfer-Klebeband auf einem 80 µm dicken Glassine-Schutzpapier. Sofortige Klebkraft. Schnelle Haftung.// 130µm dickes Transfer-Klebeband auf einem 80 µm dicken Glassine-Schutzpapier. Sofortige Klebkraft. Schnelle Haftung.
Zum schnellen Verbinden von Materialen durch sofortige Klebkraft dank Klebstoff der 360er Serie// Zum schnellen Verbinden von Materialen durch sofortige Klebkraft dank Klebstoff der 360er Serie
Das Transfer-Klebeband verfügt über ausgezeichnete Klebeigenschaften und haftet gut auf vielen hoch- und niederenergetischen Oberflächen wie Polyethylen hoher Dichte (HDPE), PP, ABS, Polycarbonat, PMMA; Pulverlacken.// Das Transfer-Klebeband verfügt über ausgezeichnete Klebeigenschaften und haftet gut auf vielen hoch- und niederenergetischen Oberflächen wie Polyethylen hoher Dichte (HDPE), PP, ABS, Polycarbonat, PMMA; Pulverlacken.
Gute Lösungsmittelbeständigkeit und ausgezeichnete Feuchtigkeitsbeständigkeit. Haftet gut auf einer ganzen Reihe von Kunststoffen, wie ABS, Polyethylen hoher Dichte (HDPE), PP, PMMA, Acrylglas und Polycarbonat. Ideal für Elektronikgeräte.// Gute Lösungsmittelbeständigkeit und ausgezeichnete Feuchtigkeitsbeständigkeit. Haftet gut auf einer ganzen Reihe von Kunststoffen, wie ABS, Polyethylen hoher Dichte (HDPE), PP, PMMA, Acrylglas und Polycarbonat. Ideal für Elektronikgeräte.
Gute Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Feuchtigkeit// Gute Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Feuchtigkeit
Dickere Variante von 9626// Dickere Variante von 9626

Hinweis:

Anbringen von Zierblenden und dekorativen Elementen
Einsatzmöglichkeiten auf pulverlackierten oder mit UV-Farbe lackierten Untergründen
Hoch-und niederenergetische Oberflächen
Zusammenbau von Kunststoffgehäusen und -bauteilen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb