• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ AccuGlide™ 3 Oberer/Unterer Klebekopf

Artikel-Nr.: 7000049331
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000049331
EAN / GTIN 50051115320496
Herstellernummer 7000049331
L-Nummer L01310 2121

Beschreibung

Ausführung:

Verschließt Kartons mit einem Scotch™ C-Clip-Klebeband
Kurvenförmiges Design für dauerhaft niedrigen Wartungsaufwand
Für Geschwindigkeiten von 30 m pro Minute vorgesehen
Bietet in jeder Schicht konsistent hochwertige Klebebandanwendung
Sicherer und schonender Verschluss zum Schutz von leichten Kartons

Beschreibung:

Die 3M™ AccuGlide™ 3 Oberen/Unteren Klebeköpfe sind in 2- und 3-Zoll-Versionen verfügbar und für Geschwindigkeiten von 30 m pro Minute vorgesehen. Die Köpfe werden üblicherweise auf 3M-Matic™ Kartonverschließmaschinen montiert, können aber auch zur Aufrüstung anderer Kartonverschließmaschinen oder bei kundenspezifischen Geräten eingesetzt werden.

Merkmal:

Operates at conveyor speeds up to 30 m per minute

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb