Ausführung:
Produktfarbe: naturfarben
Gummi-Harz Klebstoff
Gesamtlänge: 32.91 m
Gesamtbreite: 76.2 mm
Beschreibung:
3M™ 410M ist ein doppelseitiges Klebeband mit leicht lösbarem Papierträger und guten Verarbeitungs- und Stanzeigenschaften. Es eignet sich sehr gut zum selbstklebenden Ausrüsten von Teilen.
Merkmal:
Dünnes doppelseitiges Klebeband mit Träger
Hohe Laufzeiten z. B. durch Hochgeschwindigkeitsspleiß in der Druckindustrie
Bietet eine gute Soforthaftung auf einer Vielzahl von Oberflächen. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.
Hinweis:
Use for a wide range of applications, such as splicing and core starting of papers, foils, films and fabrics
Use to mount rubber or photopolymer printing plates to print cylinders
Apply for indoor and room temperature applications