• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 410M, Weiß, 38 mm x 33 m, 0,15 mm

Artikel-Nr.: 7000049321
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000049321
EAN / GTIN 50051115319520
Herstellernummer 7000049321

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: naturfarben
Gute Soforthaftung auf einer Vielzahl von Oberflächen
Gesamtlänge: 32.91 m
Gesamtbreite: 38.1 mm

Beschreibung:

3M™ 410M ist ein doppelseitiges Klebeband mit leicht lösbarem Papierträger und guten Verarbeitungs- und Stanzeigenschaften. Es eignet sich sehr gut zum selbstklebenden Ausrüsten von Teilen.

Merkmal:

127 µm dickes, doppelseitiges Klebeband aus Naturkautschuk zum Kleben des Rollenanfangs auf den Kern und zur Fixierung des Rollenendes bei Papier, Filmen und Folien geeignet.
Hohe Laufzeiten z. B. durch Hochgeschwindigkeitsspleiß in der Druckindustrie
Bietet eine gute Soforthaftung auf einer Vielzahl von Oberflächen. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Hinweis:

Use for a wide range of applications, such as splicing and core starting of papers, foils, films and fabrics
Use to mount rubber or photopolymer printing plates to print cylinders
Apply for indoor and room temperature applications

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb