• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 410M, Weiß, 19 mm x 33 m, 0.13 mm

Artikel-Nr.: 7000049273
  • Mindestbestellmenge: 48 Stk.
  • Bestellschritt: 48 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000049273
EAN / GTIN 50051115316482
Herstellernummer 7000049273
L-Nummer L01310 1708

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: naturfarben
Gummi-Harz Klebstoff
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 19.05 mm
Gute Verarbeitungs- und Stanzeigenschaften

Beschreibung:

3M™ 410M ist ein doppelseitiges Klebeband mit leicht lösbarem Papierträger und guten Verarbeitungs- und Stanzeigenschaften. Es eignet sich sehr gut zum selbstklebenden Ausrüsten von Teilen.

Merkmal:

Dünnes doppelseitiges Klebeband mit Träger
Hohe Laufzeiten z. B. durch Hochgeschwindigkeitsspleiß in der Druckindustrie
Gummi-Harz-Klebstoff mit guter Klebkraft auf vielen Oberflächen
Leicht lösbares Schutzpapier
Sehr hohe Soforthaftung

Hinweis:

Kleben von Klischees und Montieren von Gummi- Druckplatten
Spleißen und Befestigen des Rollenanfangs
Verbindungen von gleichartigen oder unterschiedlichen Materialien wie Metall, Kunststoff, Holz, Papier und Textilien

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb