• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ Flammbeständiges Klebeband 5958FR, Schwarz, 1194 mm x 33 m, 1 mm

Artikel-Nr.: 7000049257
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000049257
EAN / GTIN 50051115313436
Herstellernummer 7000049257

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Flammbeständig
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 1195 mm
Schnelle und einfache Verbindungen

Beschreibung:

Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe oder Glas.

Merkmal:

Erfüllt diverse internationale Brandschutzvorschriften
Erweiterte Design-Möglichkeiten
Reduzierte Nachbearbeitung
Senkung von Produktionskosten
Ideal für Brandschutzanwendungen
Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
Erfüllt die Brennbarkeitsprüfung gemäß FAR 25.853 (a) 12-Sekunden-Vertikalbrand, Anhang F, Teil I (a) (ii); ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; Rauchtoxizität: ABD0031, AITM 3.005; ABD0031, BSS 7238 (nach 4 Minuten)

Hinweis:

Für den Innen- und Außenbereich
Zur Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie z. B. Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb