• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Traction Tape 5401, Tan, 100 mm x 33 m

Artikel-Nr.: 7000049253
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000049253
EAN / GTIN 50051115259888
Herstellernummer 7000049253

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Hellbraun
Silikonbeschichtung sorgt für gute Antihafteigenschaften und Rutschfestigkeit
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 100 mm
Schafft erhöhte Prozessicherheit bei der Verarbeitung von Bahnmaterialien mit glatter Oberfläche

Beschreibung:

3M™ Traction Tape 5401 erhöht den Reibungskoeffizienten von Führungswalzen in der bahnenverarbeitenden Industrie. Dadurch wird eine konstante Übertragung der Zugkraft und Spannung eines Bahnenmaterials beim Abwickeln erzeugt. Gleichzeitig zeichnet sich dieses Produkt durch eine nicht haftende und leicht ablösbare Oberfläche aus. Druck-, Verarbeitungs- oder andere Prozesse werden durch das Klebeband nicht beeinträchtigt.

Merkmal:

Eingearbeitetes Glasgewebe macht das Band sehr widerstandsfähig
Silikonisierte Oberfläche des Klebebandes verhindert Ablagerungen (Tinte, Klebstoff...)
Sorgt für hohe Oberflächenreibung
Hilft, gleichmäßige Spannung in Bahnmaterialien zu erreichen
Verbessert die Reibkraft auf Wickelwalzen

Hinweis:

Anti-Rutsch-Klebeband zur Applikation auf Rollen und Walzen im Bereich Druck & Papier
Papierherstellung- und Bedruckung
Weiterverarbeitung von Bahnmaterialien (Klebebandverarbeitung u. v. m.)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb