• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 4496B, schwarz, 1219 mm x 33 m, 1,6 mm

Artikel-Nr.: 7000049215
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000049215
EAN / GTIN 50051115237381
Herstellernummer 7000049215

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Ideal für die kostengünstige Verbindung von Werkstoffen
Gesamtlänge: 32.91 m
Gesamtbreite: 1219.2 mm

Beschreibung:

Zum dauerhaften Befestigen oder Montieren von Bauteilen im Innen- und Außenbereich wie z.B. Halter, Haken, Schilder, Spiegel, Rahmen, Leisten usw.

Merkmal:

Dauerhaft starke Verbindungen
Erweiterte Design-Möglichkeiten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb