• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ Klebeband 5958FR, Schwarz, 25 mm x 33 m, 1 mm

Artikel-Nr.: 7000049210
  • Mindestbestellmenge: 9 Stk.
  • Bestellschritt: 9 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000049210
EAN / GTIN 50051115236483
Herstellernummer 7000049210
L-Nummer L01310 70

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Flammbeständig
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 25.4 mm
Schnelle und einfache Verbindungen

Beschreibung:

Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe oder Glas.

Merkmal:

Erfüllt diverse internationale Brandschutzvorschriften
Erweiterte Design-Möglichkeiten
Reduzierte Nachbearbeitung
Senkung von Produktionskosten
Ideal für Brandschutzanwendungen
Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
Erfüllt die Brennbarkeitsprüfung gemäß FAR 25.853 (a) 12-Sekunden-Vertikalbrand, Anhang F, Teil I (a) (ii); ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; Rauchtoxizität: ABD0031, AITM 3.005; ABD0031, BSS 7238 (nach 4 Minuten)

Hinweis:

Für den Innen- und Außenbereich
Zur Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie z. B. Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb