• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Transfer-Klebeband 950EK, Transparent, 19 mm x 55 m, 0,13 mm

Artikel-Nr.: 7000049198
  • Mindestbestellmenge: 48 Stk.
  • Bestellschritt: 48 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000049198
EAN / GTIN 50021200973500
Herstellernummer 7000049198

Beschreibung

Ausführung:

132 µm dickes Transfer-Klebeband mit dehnbarem Schutzpapier. Für unterschiedlichste Materialien geeignet. Stark haftender Acrylat-Klebstoff der Klebstoffserie 300.
Gute UV-Beständigkeit. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Ideal für Materialien mit hoher und geringer Oberflächenenergie.
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 19 mm
Faserverstärkung im Klebstoff

Beschreibung:

Das 3M™ Transfer-Klebeband 950EK ist ein stark haftender Acrylat-Klebstoff der Serie 300 auf einem 152 µm dicken Schutzpapier.

Merkmal:

132 µm dickes Transfer-Klebeband mit dehnbarem Schutzpapier. Für unterschiedlichste Materialien geeignet. Stark haftender Acrylat-Klebstoff der Klebstoffserie 300.// 132 µm dickes Transfer-Klebeband mit dehnbarem Schutzpapier. Für unterschiedlichste Materialien geeignet. Stark haftender Acrylat-Klebstoff der Klebstoffserie 300.
Gute UV-Beständigkeit. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Ideal für Materialien mit hoher und geringer Oberflächenenergie.// Gute UV-Beständigkeit. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Ideal für Materialien mit hoher und geringer Oberflächenenergie.
Das ideale, verlässliche Allzweckband für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen dünne Konstruktionen und eine starke Haftung gefordert sind. Ideal zum Kleben von verschiedensten Materialien aller Art, wenn ein hochwirksamer Klebstoff mit hoher Soforthaftung erwünscht ist. Zusammenfügen von Belägen, Folien, Textilien. Laminieren von Schaumstoff, Fotos, Textilien und Namensschildern aus Metall oder Kunststoff.// Das ideale, verlässliche Allzweckband für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen dünne Konstruktionen und eine starke Haftung gefordert sind. Ideal zum Verkleben von verschiedensten Materialien aller Art, wenn ein hochwirksamer Klebstoff mit hoher Soforthaftung erwünscht ist. Zusammenfügen von Belägen, Folien, Textilien. Laminieren von Schaumstoff, Fotos, Textilien und Namensschildern aus Metall oder Kunststoff.
Zusammenfügen von Belägen, Folien, Textilien. Laminieren von Schaumstoff, Fotos, Textilien und Namensschildern aus Metall oder Kunststoff.// Zusammenfügen von Belägen, Folien, Textilien. Laminieren von Schaumstoff, Fotos, Textilien und Namensschildern aus Metall oder Kunststoff.
Faserverstärkung im Klebstoff// Faserverstärkung im Klebstoff
Dickere Variante von 927// Dickere Variante von 927

Hinweis:

Geeignet für die Luftfahrt-und Automobilindustrie
Hoch-und niederenergetische Oberflächen
Kleben von Metall, Lackoberflächen, Kunststoff, Papier, Karton oder Holz
Selbstklebendes Ausrüsten von Schaumstoffen, Folien, Schildern, Werbematerialien und Textilien

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb