• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Einseitiges Kraftklebeband repulpierbar R3187

Artikel-Nr.: 7000049192
  • Mindestbestellmenge: 8 Stk.
  • Bestellschritt: 8 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000049192
EAN / GTIN 50048011588938
Herstellernummer 7000049192
L-Nummer L01310 1413

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Extrastarker Träger für das Verkleben des Rollenanfangs mit dem Kern, Ankleben des Rollenendes und den Rollenabschluss, geeignet für viele Papiere und Temperaturen
Gesamtlänge: 54.86 m
Gesamtbreite: 101.6 mm
Durch ausgezeichnete thermische Beständigkeit (bis 200 °C) ideal für die Verarbeitung von Bahnware

Beschreibung:

Das 3M™ Einseitige Kraftklebeband R3187 ist ein gebleichter, dehnfähiger, repulpierbarer Kraftpapierträger mit einer Beschichtung aus haftstarkem, transparentem und repulpierbarem Klebstoff. Erhältlich mit blauem, weißem, braunem oder schwarzem Träger.

Merkmal:

Einseitiges Klebeband mit dehnfähigem Papierträger, 0,19mm, ausgezeichnete thermische Beständigkeit bis zu 176,67 °C// Einseitiges Klebeband mit dehnfähigem Papierträger, 0,19mm, ausgezeichnete thermische Beständigkeit bis zu 176,67 °C
Extrastarker Träger für das Verkleben des Rollenanfangs mit dem Kern, Ankleben des Rollenendes und den Rollenabschluss, geeignet für viele Papiere und Temperaturen// Extrastarker Träger für das Verkleben des Rollenanfangs mit dem Kern, Ankleben des Rollenendes und den Rollenabschluss, geeignet für viele Papiere und Temperaturen
Der wasserdispergierbare Klebstoff verhindert die Verunreinigung des Kollerstoffs mit nicht repulpierbarem Spleißmaterial// Der wasserdispergierbare Klebstoff verhindert die Verunreinigung des Kollerstoffs mit nicht repulpierbarem Spleißmaterial
Erfüllt oder übertrifft TAPPI UM-213, Verfahren A, konform mit FDA 21 CFR 176.170 (Bestandteile von Papier und Karton in Kontakt mit wässrigen und fettigen Lebensmitteln)// Erfüllt oder übertrifft TAPPI UM-213, Verfahren A, konform mit FDA 21 CFR 176.170 (Bestandteile von Papier und Karton in Kontakt mit wässrigen und fettigen Lebensmitteln)
Durch ausgezeichnete thermische Beständigkeit (bis 200 °C) ideal für die Verarbeitung von Bahnware// Durch ausgezeichnete thermische Beständigkeit (bis 200 °C) ideal für die Verarbeitung von Bahnware

Hinweis:

Use for core starting, roll closing, and temporary splicing of heavy grades of paper
Use in thread up applications at the off-machine coater

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb