• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1715H

Artikel-Nr.: 7000049182
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000049182
EAN / GTIN 50048011587108
Herstellernummer 7000049182
L-Nummer L01310 2088

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blaugrün
Gesamtlänge: 4.57 m
Gesamtbreite: 457.2 mm

Beschreibung:

Verwenden Sie 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1715H für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,38 mm dickes, türkises doppelseitiges Klischeeklebeband mit hoher Haftung auf der Klischeeseite hat Mikrokanäle, die die Luftblasenbildung verhindern. Es wird im Kombinationsdruck mit überwiegend Volltonelementen verwendet.

Merkmal:

Blaugrünes Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht; H=höhere Klebkraft zum Klischee// Blaugrünes Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht; H=höhere Klebkraft zum Klischee
Dicke 0,38 mm// Dicke 0,38 mm
hart// hart
Minimale Dickentoleranzen ermöglichen dem Drucker den Einsatz mehrerer Schaumdichten bei einem Druckauftrag zur Optimierung der Druckqualität// Minimale Dickentoleranzen ermöglichen dem Drucker den Einsatz mehrerer Schaumdichten bei einem Druckauftrag zur Optimierung der Druckqualität

Hinweis:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb