• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Geschäumtes Klischeeklebeband E1040

Artikel-Nr.: 7000049173
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000049173
EAN / GTIN 50048011568039
Herstellernummer 7000049173
L-Nummer L01310 1769

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Struktur gegen Blasenbildung
Gesamtlänge: 15.24 m
Gesamtbreite: 457.2 mm
Minimale Dickentoleranzen

Beschreibung:

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischee-Klebebänder sind speziell konstruiert für den Flexodruck. Cushion-Mount Plus sind doppelseitige Klischee-Klebebänder mit einem elastischen Schaumträger, beidseitig beschichtet mit Acrylatklebstoff. Ausgezeichnete Komprimierbarkeit und optimales Rückstellverhalten des Schaumes sorgen für gleichbleibend hohe Druckqualität.

Merkmal:

Erhältlich in unterschiedlichen Dicken
Unterschiedliche Klebkräfte zum Klischee bzw Zylinder/Sleeve
Hervorragende Repositionierbarkeit
Rückstandsfreie Demontage
Zuverlässiger Halt

Hinweis:

Eignen sich für feinste Rasterweiten und neue Reprotechniken wie NX, HD und MC
Speziell für die höchsten Ansprüche entwickelt
weltweit erfolgreich im Einsatz

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb