• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Metallklebeband 435

Artikel-Nr.: 7000049124
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000049124
    EAN / GTIN 50051138956443
    Herstellernummer 7000049124
    L-Nummer L01310 1787

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: silber
    Gesamtlänge: 32.9 m
    Gesamtbreite: 15.2 cm

    Beschreibung:

    Weichaluminium-Klebeband mit alterungsbeständigem Synthese-Kautschuk-Kleber, abgedeckt mit einer Schutzfolie.

    Merkmal:

    Witterungs- und UV-beständig
    Der viskoelastische Acryl-Polymer-Klebstoff ist optimiert, um Schwingungsenergie in vernachlässigbare Wärme umzuwandeln, die leicht abfließt.
    Erfüllt F.A.R. 25.853(a)
    Die dickere Ausführung des 3M™ Polyester-Klebebands 8402 ist haltbarer und beständiger gegen Verschleiß

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb