• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Metallklebeband 435

Artikel-Nr.: 7000049122
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000049122
EAN / GTIN 50051138956405
Herstellernummer 7000049122
L-Nummer L01310 1316

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: silber
Gesamtlänge: 32.91 m
Gesamtbreite: 50.8 mm

Beschreibung:

Weichaluminium-Klebeband mit alterungsbeständigem Synthese-Kautschuk-Kleber, abgedeckt mit einer Schutzfolie.

Merkmal:

Durch Schutzabdeckung gut geeignet zur Herstellung von Stanzteilen
Der viskoelastische Acryl-Polymer-Klebstoff ist optimiert, um Schwingungsenergie in vernachlässigbare Wärme umzuwandeln, die leicht abfließt.
Erfüllt F.A.R. 25.853(a)
Die dickere Ausführung des 3M™ Polyester-Klebebands 8402 ist haltbarer und beständiger gegen Verschleiß

Hinweis:

Zur Abschirmung von Hitzeeinstrahlung, Feuchtigkeit u. v. m.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb