• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Flexomount™ Vinylklebeband 411, Grau, 914.4 mm x 33 m, einseitig abgedeckt

Artikel-Nr.: 7000049105
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000049105
EAN / GTIN 00051138954598
Herstellernummer 7000049105

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grau
Für Photopolymer- und Gummiklischees
Gesamtlänge: 32.91 m
Gesamtbreite: 914.4 mm
Unterschiedliche Klebkräfte zum Klischee bzw Zylinder/Sleeve

Beschreibung:

3M™ Flexomount™ Klischeeklebeband 411 ist ein graues, 0,38 mm dickes Klebeband mit weichem Kautschuk-Klebstoff.

Merkmal:

Erhältlich in unterschiedlichen Dicken
Minimale Dickentoleranzen
Rückstandsfreie Demontage
Ausgezeichnete Weichmacherbeständigkeit
Gute Alterungsbeständigkeit
Hervorragende Repositionierbarkeit
Hohe Lösemittelbeständigkeit
Zuverlässiger Halt

Hinweis:

Use to mount flexographic print plates when printing solid and line work

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb