• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Vibrationsdämpfungsband 434

Artikel-Nr.: 7000049096
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000049096
EAN / GTIN 50051138953992
Herstellernummer 7000049096
L-Nummer L01310 929

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: silber
Dank Kalttemperaturbeständigkeit einsetzbar bei extrem niedrigen Temperaturen (-60 °C)
Gesamtlänge: 54.86 m
Gesamtbreite: 76.2 mm
Spezieller viskoelastischer Acrylpolymer-Klebstoff – setzt Vibrationsenergie in kleine, leicht abzuleitende Mengen Wärmeenergie um

Beschreibung:

3M™ Metallklebeband 434 ist ein vibrationsdämpfendes, für niedrige Temperaturen geeignetes, silbernes Klebeband mit einer Trägerfolie aus Weichaluminium. Die Grenzschicht ist mit einem haftklebenden viskoelastischen Polymer beschichtet, auf dem sich eine leicht abziehbare blaue Schutzfolie aus Polyethylen befindet. Das Klebeband absorbiert und wandelt Vibrationen um und dämpft Geräusche. Es eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen in Luft- und Raumfahrt, Automobil, Baugewerbe, Haushaltsgeräten sowie Aufgaben in der Instandhaltung und Reparatur.

Merkmal:

Durch vibrationsdämpfende Eigenschaften eine ideale Wahl für vielfältige Aufgaben in Luft- und Raumfahrt, Transport, Haushaltsgeräte, allgemeiner Industrie u. v. m.
Geeignet für viele diffizile Anwendungen dank Witterungs- und UV-Beständigkeit
Schutzfolie ermöglicht die Verarbeitung zu Formstanzteilen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb