• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Metallklebeband 434, Silber, 51 mm x 55 m

Artikel-Nr.: 7000049093
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000049093
EAN / GTIN 50051138953794
Herstellernummer 7000049093

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: silber
Einfache Anwendung
Gesamtlänge: 54.86 m
Gesamtbreite: 50.8 mm
Sauber und einfach zu applizieren

Beschreibung:

Weichaluminium-Klebeband mit alterungsbeständigem Synthese-Kautschuk-Kleber, abgedeckt mit einer Schutzfolie.

Merkmal:

Absorbiert Schall und Vibrationen bei Temperaturen von -60°C bis + 120°C
Hohe Alterungsbeständigkeit
Schutzabdeckung ermöglicht die Fertigung von Stanzteilen
Alternative zu Bitumenmatten als Antidröhnbelag
Durch Schutzabdeckung gut geeignet zur Herstellung von Stanzteilen

Hinweis:

Entwickelt für Anwendungen in Automobil- und Luftfahrtindustrie
Reduzierung unliebsamer Resonanzgeräusche und Vibrationen in Metallgehäusen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb