Ausführung:
Produktfarbe: transparent
Druckschützend
Gesamtlänge: 197.51 m
Gesamtbreite: 60.19 mm
Lösemittelbeständig
Beschreibung:
3M™ Polyesterfolie 8417, transparent glänzend, (Foliendicke 0,025mm) ist mit einem modifiziertem Acrylatklebstoff der Serie 100 (Klebstoffdicke 0,03mm) ohne Schutzabdeckung ausgestattet.
Merkmal:
Sehr hohe Lösemittelbeständigkeit
Sehr hohe UV-Lichtbeständigkeit
Geringer Rückstelleffekt
Klebstoff ist besonders lösemittelbeständig
Nicht bedruckbar
Ohne Schutzabdeckung
Wasserfest
Witterungsbeständig
Schutz vor Witterungseinflüssen, Abrieb und chemischen Belastungen
Druckschützendes Laminat
Hinweis:
Für den Außeneinsatz
Für die Verklebung auf 2-dimensional gewölbten Untergründen
Für hochenergetische Metall- und Kunststoffoberflächen geeignet