• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Weich-PVC-Klebeband 764i, Schwarz, 50 mm x 33 m, 0.125 mm

Artikel-Nr.: 7000048917
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Absperrband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000048917
    EAN / GTIN 50021200456720
    Herstellernummer 7000048917
    L-Nummer L01310 1

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: schwarz
    Hohe Anfangsklebkraft
    Gesamtlänge: 33 m
    Gesamtbreite: 50.8 mm
    Ermöglicht einfache Farbmarkierung

    Beschreibung:

    Einsatzbereiche: Markieren, Bündeln, Halten, Verschließen

    Merkmal:

    Äußerst dehnfähiges Trägermaterial// Äußerst dehnfähiges Trägermaterial
    Hohe Anfangsklebkraft// Hohe Anfangsklebkraft
    Sehr einfach zu verarbeiten, sogar auf unebenen Oberflächen// Sehr einfach zu verarbeiten, sogar auf unebenen Oberflächen
    Verfügbar in unterschiedlichsten Farben// Verfügbar in unterschiedlichsten Farben
    Ermöglicht einfache Farbmarkierung// Ermöglicht einfache Farbmarkierung
    Gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel// Gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel
    Hohe Anpassungsfähigkeit// Hohe Anpassungsfähigkeit

    Hinweis:

    Bündeln
    Halten
    Markieren
    Verschließen
    Zum Kleben, Umwickeln oder Abdichten vieler gekrümmter oder 3-dimensional geformter Oberflächen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb