• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764

Artikel-Nr.: 7000048913
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Absperrband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048913
EAN / GTIN 08021684230035
Herstellernummer 7000048913
L-Nummer L01310 905

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Gelb
Schützt Bauteile, Geräte und Produkte vor Abrieb
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 1245 mm
Kann von Hand oder mit einem Bodenabroller angebracht werden

Beschreibung:

3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i kann für nicht-kritische Einsatzbereiche verwendet werden, u. a. Farbmarkierungen und Bündelungen. Das korrosionsbeständige, flexible PVC-Klebeband ist ideal dazu geeignet, Teile, Geräte und Produkte vor Abrieb zu schützen.

Merkmal:

Produkte bündeln, Teile bündeln, Bauteile und Maschinen zeitweilig markieren und vieles mehr// Produkte bündeln, Teile bündeln, Bauteile und Maschinen zeitweilig markieren und vieles mehr
Lang anhaltende Farbbrillanz// Lang anhaltende Farbbrillanz
Kann von Hand oder mit einem Bodenabroller angebracht werden// Kann von Hand oder mit einem Bodenabroller angebracht werden
Ideal zum Markieren in wenig befahrenen Bereichen. In verschiedenen Farben lieferbar (u. a. Gelb, Rot, Blau, Grün, Schwarz, Weiß)// Ideal zum Markieren in wenig befahrenen Bereichen. In verschiedenen Farben lieferbar (u. a. Gelb, Rot, Blau, Grün, Schwarz, Weiß)
Hohe Anpassungsfähigkeit// Hohe Anpassungsfähigkeit
Gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel// Gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel

Hinweis:

Zum Markieren von Bereichen mit geringer Alltagsbelastung sowie von Wänden und Rohrleitungen
Zum allgemeinen Befestigen und Bündeln
Zur Markierung von Werkstücken oder Maschinen
Zum vorübergehenden Schutz von Werkstücken, Anlagen oder Produkten vor Abrieb
Zum Kleben, Umwickeln oder Abdichten vieler gekrümmter oder 3-dimensional geformter Oberflächen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb