• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 9495LE, Transparent, 686 mm x 165 m, 0,17 mm

Artikel-Nr.: 7000048873
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048873
EAN / GTIN 50021200432519
Herstellernummer 7000048873

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Starke Soforthaftung
Gute Haftung auf schwer zu beklebenden Oberflächen
Gesamtbreite: 685.8 mm

Beschreibung:

Transferklebstof mit modifiziertem Acrylatklebstoff für Anwendungen, bei denen eine hohe Anfangshaftung und dauerhafte Klebkraft gefordert sind.

Merkmal:

Die Transfer-Klebebänder der 3M™ Klebstoffserie 300LSE mit modifiziertem Acrylat-Klebstoff wurden speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen eine hohe Anfangshaftung und dauerhafte Klebkraft gefordert sind. Die Serie 300LSE eignet sich insbesondere für niedrigenergetische Oberflächen, wie z. B. PE/PP sowie pulverbeschichteten Lacken. Auch Verklebungen auf öligen Untergründen sind möglich. 9474LE und 9495LE sind mit zwei unterschiedlich dicken Klebstoffschichten ausgestattet: eine Seite 0,071 mm, andere Seite 0,086 mm// Klebstoff-Film ohne Träger
Klebstoff-Film ohne Träger// Starke Soforthaftung
Gute Haftung auf schwer zu beklebenden Oberflächen// Starke Soforthaftung
Gute Haftung auf schwer zu beklebenden Oberflächen// Gute Haftung auf schwer zu beklebenden Oberflächen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb