• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polyesterfolie 7741, Transparent glänzend, 686 mm x 508 m, 0,025 mm

Artikel-Nr.: 7000048859
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048859
EAN / GTIN 50021200429021
Herstellernummer 7000048859

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Nicht bedruckbar
Gesamtlänge: 508.4 m
Gesamtbreite: 685.8 mm
Witterungsbeständig

Beschreibung:

3M™ Polyesterfolie 7741, transparent glänzend (Foliendicke 0,025mm) ist mit einem hochtransparenten Acrylatklebstoff der Serie 400 (Dicke 0,020mm) und einemklimastabilen, polybeschichteten Schutzpapier (Dicke 0,089mm) ausgestattet.

Merkmal:

Druckschützende Laminatfolie
Gute Lösemittelbeständigkeit
Temperaturbeständigkeit von -40°C bis zu +150°C
UL, cUL anerkannt
Schutz vor Witterungseinflüssen, Abrieb und chemischen Belastungen
Druckschützendes Laminat

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb