• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Fixierungsklebeband 8898, Blau, 24 mm x 55 m

Artikel-Nr.: 7000048850
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048850
EAN / GTIN 50021200423012
Herstellernummer 7000048850
L-Nummer L01310 1589

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Auf einer Vielzahl von Untergründen rückstandsfrei entfernbar
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 24 mm

Beschreibung:

Fixieren – in der Möbel- und Elektroindustrie müssen oft Kleinteile für den Transport fixiert werden. Anschließend soll die Fixierung unproblematisch und rückstandsfrei wieder entfernt werden können.

Merkmal:

Hohe Abriebfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit
FDA-Zulassung
Entwickelt für die Befestigung von Ablagen, Regalen, Türen, Leitungen und anderen Werkstücken

Hinweis:

Speziell als Fixierungsklebeband im Bereich weißer Ware, sowie für die Elektronikindustrie entwickelt
Zum Bündeln, Fixieren und Verstärken

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb