• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polyvinylchlorid-Folie 7860, Radiantweiss, 686 mm x 508 m

Artikel-Nr.: 7000048839
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048839
EAN / GTIN 00021200405440
Herstellernummer 7000048839

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Gesamtlänge: 508.4 m
Gesamtbreite: 685.8 mm

Beschreibung:

3M™ Polyesterfolie 7860, weiß glänzend (Dicke 0,053mm) ist mit einem modifizierten Acrylatklebstoff der Serie 300 (Dicke 0,020mm) und einem verdichteten Schutzpapier ausgestattet

Merkmal:

Bedruckbar im Sieb-, Buch-, Flexo- und Thermotransferdruck
Gute Lösungsmittelbeständigkeit
Temperaturbeständig -40°C bis +150°C
UL und CSA anerkannt

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb