• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Abdeckband 233+, 24 mm x 55 m, 26336

Artikel-Nr.: 7000048804
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048804
EAN / GTIN 50051131263364
Herstellernummer 7000048804
L-Nummer L01310 1232

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grün
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 24 mm

Beschreibung:

Das Scotch® Abdeckband 233+ grün ist ein äußerst anpassungsfähiges Klebeband mit hoher Beständigkeit gegen Klebstoffübertrag. Es eignet sich hervorragend zum Kleben von Kurven und Konturen und ermöglicht präzise Lackierlinien. Es lässt sich schnell, problemlos und zuverlässig ankleben. Abgestimmtes Produkt für hervorragende Abdeckeigenschaften. Für wasserbasierte Lacke geeignet.

Merkmal:

Strapazierfähiges Abdeckband
Hohe Anpassungsfähigkeit, ermöglicht ausgezeichnete Lackierlinien, verhindert Lackdurchschlag und Klebstoffübertrag
Haftet zuverlässig, ohne sich zu lösen und ohne sich aufrollende Kanten
Für wasser- und lösungsmittelbasierte Lacksysteme
Für Leisten, Kunststoff, Glas, Metall, Gummi und lackierte Oberflächen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb