Ausführung:
Produktfarbe: transparent
Minimale Gefahr des ausblutens
Gesamtlänge: 49.37 m
Gesamtbreite: 50.8 mm
Geringes Austrocknen auch niedriger Luftfeuchtigkeit
Beschreibung:
Das 9576 ist ein Doppelseitiges Klebeband mit einem Polyester-Träger welches eine hohe Temperaturbeständigkeit, Minimale Gefahr des ausblutens ausmacht. Der Klebstoff ist optimal für unterschiedlichste Papiere & Grammaturen und wasserdispergierbar nach TAPPI UM-213 (A).
Merkmal:
hohe Temperaturbeständigkeit
Optimaler Klebstoff für unterschiedlichste Papiere & Grammaturen
Wasserdispergierbar nach TAPPI UM-213 (A)
Hinweis:
Doppelseitiges Klebeband für unterschiedliche Anwendungen , wie Überlappender Spleiss, Anfangs- und Endverklebung u.ä., bei Papieren mittlerer bis hoher Grammatur.