• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 9495MP, Transparent, 1372 mm x 165 m, 0.14 mm

Artikel-Nr.: 7000048744
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048744
EAN / GTIN 00021200427503
Herstellernummer 7000048744

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Gesamtbreite: 1371.6 mm

Beschreibung:

3M™ Doppelseitiges Klebeband 9495MP gewährleistet hohe Soforthaftung und gute Klebkraft auf einer Vielzahl von Oberflächen. Der dünne Polyesterfolienträger bietet Dimensionsstabilität und verbessert die Handhabung beim Schneiden und Stanzen.

Merkmal:

Der Klebstoff 200MP bietet eine überragende Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit, sodass sich das Klebeband für raue Anwendungsumgebungen eignet
Die 0,013 mm dünne PET-Trägerfolie erhöht die Dimensionsstabilität und verbessert dadurch die Handhabung
Nur minimales Kräuseln oder Knittern bei hohem Feuchtigkeitsaufkommen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb