• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Venting Tape 3294, rosa, 50.8 mm x 33 m, 0.13 mm

Artikel-Nr.: 7000048712
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048712
EAN / GTIN 50021200266640
Herstellernummer 7000048712

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Rosa
Gesamtlänge: 32.91 m
Gesamtbreite: 50.8 mm

Beschreibung:

3M™ Ventilationsklebeband 3294 hat ein rosa, non-woven, synthetischer Träger mit einem streifenbeschichteten, druckempfindlichen Acrylat-Klebstoff für den Einsatz in verschiedenen Entlüftungsanwendungen, die hohe Ausgasungsraten erfordern.

Merkmal:

Ausgestattet mit einem einzigartigen, nicht gewebten, konformen Trägermaterial, das eine hohe Luft-/Gasdurchlässigkeit aufweist.
Erfüllt die meisten Ausgasungsanforderungen für Schaumisolierungsprozesse vor Ort.
Der Klebstoff ist streifenförmig beschichtet, so dass unbeschichtete Bereiche eine höhere Durchlässigkeit aufweisen, um Schaumhohlräume zu minimieren
Wird häufig zur Entlüftung von Abgasen im Gerätebau verwendet.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb