• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polyesterklebeband 850, Silber, 38 mm x 66 m

Artikel-Nr.: 7000048711
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000048711
    EAN / GTIN 50021200265896
    Herstellernummer 7000048711

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: silber
    Metalleffekt wid durch Aluminiumbedampfung zwischen Film und transparentem Klebstoff erreicht
    Gesamtlänge: 66 m
    Gesamtbreite: 38.1 mm
    Gute Licht- und Wärmereflexion

    Beschreibung:

    Polyester-Klebeband für dauerhaft belastbare Anwendungen. Zum Befestigen, Spleißen, Abdecken, Schützen, Isolieren, Verstärken und für Kennzeichnungszwecke bzw. Dekorieren an Geräten, Möbeln usw.

    Merkmal:

    Geringste Wasserdampfdurchlässigkeit
    Aluminiumbedampfung reduziert elektrische Aufladung
    Außenanwendung bis 2 Jahre möglich
    Gute UV-Beständigkeit

    Hinweis:

    850S besonders geeignet zum Abdecken, Schützen, Reparieren von Sieben (Siebdruck)
    Dekoration von Geräten, Möbeln etc.
    Herstellung von bedruckten, gestanzten Etiketten
    Kennzeichnen
    Spleißen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb