• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 F, blau, 9.5mm x 33m, 0.13mm

Artikel-Nr.: 7000048710
  • Mindestbestellmenge: 96 Stk.
  • Bestellschritt: 96 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Absperrband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048710
EAN / GTIN 50021200265872
Herstellernummer 7000048710
L-Nummer L01310 307

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Gute Anpassungsfähigkeit
Gesamtlänge: 32.91 m
Gesamtbreite: 9.52 mm
Verfügbar in unterschiedlichsten Farben

Beschreibung:

Für allgemeine Abdeckzwecke, zum Verschließen an runden oder uneben geformten Oberflächen, zum Kennzeichnen/Markieren u. für allgemeine Innendekoration.

Merkmal:

Gute Abriebbeständigkeit// Gute Abriebbeständigkeit
Gute Anpassungsfähigkeit// Gute Anpassungsfähigkeit
Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit// Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit
Resistent gegen viele Lösungsmittel// Resistent gegen viele Lösungsmittel
Verfügbar in unterschiedlichsten Farben// Verfügbar in unterschiedlichsten Farben
Gute Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen// Gute Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen
gute Klebkraft auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummi// gute Klebkraft auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummi
scharfe Lackkanten// scharfe Lackkanten
Besonders leichtes Maskieren in engen Kurven// Besonders leichtes Maskieren in engen Kurven
leichtes Maskieren auch auf unebenen Oberflächen// leichtes Maskieren auch auf unebenen Oberflächen

Hinweis:

Mehrfarb-Lackierarbeiten oder Design-Lackierungen im Autoreparaturbereich
Sehr feine und saubere Lackierarbeiten
Speziell für Maskierungen von Kunststoffteilen
Zum Schutz von Werkstücken, Anlagen oder Produkten vor Abrieb
Zum Kleben, Umwickeln oder Abdichten vieler gekrümmter oder 3-dimensional geformter Oberflächen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb