• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger wiederlösbar 9415PC, Transluzent, 12.7 mm x 66 m, 0.05 mm

Artikel-Nr.: 7000048708
  • Mindestbestellmenge: 72 Stk.
  • Bestellschritt: 72 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048708
EAN / GTIN 50021200145365
Herstellernummer 7000048708

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Repositionierbarer Acrylat-Klebstoff / Acrylat-Klebstoff zur dauerhaften Fixierung
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 12.7 mm
Repositionierbarkeit (Haftnotiz-Effekt)

Beschreibung:

Transparentes, doppelseitiges Klebeband mit Papiervliesträger. Auf einer Seite mit einer wieder lösbaren Haftschicht, auf der anderen Seite mit einem permanent haftenden Klebstoff ausgestattet.

Merkmal:

Dünnes doppelseitiges Klebeband mit Träger
Kostenersparnis durch Wiederverwendbarkeit
Rückstandsfrei entfernbar (wiederlösbare Seite)
Schwach haftende Seite von vielen glatten, festen Oberflächen rückstandsfrei entfernbar
Zwei unterschiedlich stark haftende Klebstoffe auf beiden Seiten

Hinweis:

Fixierung von dünnen und leichten Materialien wie Papier oder Pappe
Geeignet für Werbe- und Verkaufsförderungsmaterialien, austauschbare Planungs- und Präsentationsunterlagen
Vorübergehende Positionierung von Schaumrahmen
Zum Fixieren von Dokumenten und Ordnern
Zur Befestigung ablösbarer Etiketten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb