• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger (wiederlösbar) 9415PC, Transluzent, 19 mm x 66 m, 0.05 mm

Artikel-Nr.: 7000048707
  • Mindestbestellmenge: 48 Stk.
  • Bestellschritt: 48 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048707
EAN / GTIN 50021200145372
Herstellernummer 7000048707

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Repositionierbarer Acrylat-Klebstoff / Acrylat-Klebstoff zur dauerhaften Fixierung
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 19.05 mm
Repositionierbarkeit (Haftnotiz-Effekt)

Beschreibung:

Transparentes, doppelseitiges Klebeband mit Papiervliesträger. Auf einer Seite mit einer wieder lösbaren Haftschicht, auf der anderen Seite mit einem permanent haftenden Klebstoff ausgestattet.

Merkmal:

Dünnes doppelseitiges Klebeband mit Träger// Dünnes doppelseitiges Klebeband mit Träger
Repositionierbarer Acrylat-Klebstoff / Acrylat-Klebstoff zur dauerhaften Fixierung// Repositionierbarer Acrylat-Klebstoff / Acrylat-Klebstoff zur dauerhaften Fixierung
Kostenersparnis durch Wiederverwendbarkeit// Kostenersparnis durch Wiederverwendbarkeit
Rückstandsfrei entfernbar (wiederlösbare Seite)// Rückstandsfrei entfernbar (wiederlösbare Seite)
Repositionierbarkeit (Haftnotiz-Effekt)// Repositionierbarkeit (Haftnotiz-Effekt)
Schwach haftende Seite von vielen glatten, festen Oberflächen rückstandsfrei entfernbar// Schwach haftende Seite von vielen glatten, festen Oberflächen rückstandsfrei entfernbar
Zwei unterschiedlich stark haftende Klebstoffe auf beiden Seiten// Zwei unterschiedlich stark haftende Klebstoffe auf beiden Seiten

Hinweis:

Fixierung von dünnen und leichten Materialien wie Papier oder Pappe
Geeignet für Werbe- und Verkaufsförderungsmaterialien, austauschbare Planungs- und Präsentationsunterlagen
Vorübergehende Positionierung von Schaumrahmen
Zum Fixieren von Dokumenten und Ordnern
Zur Befestigung ablösbarer Etiketten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb