• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Filmklebeband 5491, Grau, 355 mm x 33 m

Artikel-Nr.: 7000048701
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000048701
    EAN / GTIN 00021200301131
    Herstellernummer 7000048701

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: grau
    Hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien
    Gesamtlänge: 32.91 m
    Gesamtbreite: 355.6 mm
    Schafft eine extrem glatte Oberfläche

    Beschreibung:

    Im Gegensatz zur geschälten Version 5480/81 ist die extrudierte Folie extrem glatt und für Ausrüstungen von Gegenständen mit geraden Oberflächen geeignet.

    Merkmal:

    Dickere Version des 3M™ 5490
    Hohe Temperaturbeständigkeit
    Extrudiertes PTFE liegt auf geraden Oberflächen besser auf als geschältes PTFEx
    Beonders zur gleitenden Ausrüstung gerader Oberflächen geeignet
    Klebeband aus extrudiertem PTFE rollt sich beim Abwickeln kaum zusammen
    Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis +260 °C

    Hinweis:

    Durch seine hohe mechanische Festigkeit und die klebeabweisende Oberfläche eignet sich dieses Band als Gleit- und Schutzbelag in den unterschiedlichsten Anwendungen
    Klebeabweisende Beschichtung von Rollen, Walzen, Tafeln u. v. m., die mit klebrigen Substanzen oder Chemikalien in Berührung kommen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb