Ausführung:
Produktfarbe: transparent
Niedriger Reibungskoeffizient
Gesamtlänge: 32.91 m
Gesamtbreite: 304.8 mm
Geräuschdämpfend
Beschreibung:
Eine modifizierte, etwas dünnere Version von 5421/23 für nahezu die gleichen Anwendungen.
Merkmal:
Erhält Funktionsfähigkeit und Aussehen von aufeinanderreibenden Teilen
Verhindert Abrieb
Zur Herstellung von Stanzteilen geeignet
Selbstschmiereffekt
Äußerst hohe Abriebfestigkeit
Durch Schutzabdeckung gut geeignet zur Herstellung von Stanzteilen
Extrem hohe Gleitfähigkeit
Verbesserte Lösemittelbeständigkeit im Vergleich zu 3M 5421 / 5423
Hinweis:
Gleit- und Schutzbelag in den unterschiedlichsten Anwendungen
Überall dort, wo es quietsch, knarzt und knattert
Zur gleitenden Ausrüstung von Oberflächen, z. B. im Transportwesen oder bei Abfüll- und Verpackungsstationen