• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ UHMW-Polyethylen-GleitKlebeband 5425, Transparent, 254 mm x 33 m

Artikel-Nr.: 7000048698
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000048698
    EAN / GTIN 00021200735851
    Herstellernummer 7000048698

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: transparent
    Niedriger Reibungskoeffizient
    Gesamtlänge: 33 m
    Gesamtbreite: 254 mm
    Geräuschdämpfend

    Beschreibung:

    Eine modifizierte, etwas dünnere Version von 5421/23 für nahezu die gleichen Anwendungen.

    Merkmal:

    Erhält Funktionsfähigkeit und Aussehen von aufeinanderreibenden Teilen
    Verhindert Abrieb
    Zur Herstellung von Stanzteilen geeignet
    Selbstschmiereffekt
    Äußerst hohe Abriebfestigkeit
    Durch Schutzabdeckung gut geeignet zur Herstellung von Stanzteilen
    Extrem hohe Gleitfähigkeit
    Verbesserte Lösemittelbeständigkeit im Vergleich zu 3M 5421 / 5423

    Hinweis:

    Gleit- und Schutzbelag in den unterschiedlichsten Anwendungen
    Überall dort, wo es quietsch, knarzt und knattert
    Zur gleitenden Ausrüstung von Oberflächen, z. B. im Transportwesen oder bei Abfüll- und Verpackungsstationen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb