• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4737 T

Artikel-Nr.: 7000048629
  • Mindestbestellmenge: 72 Stk.
  • Bestellschritt: 72 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048629
EAN / GTIN 50021200713533
Herstellernummer 7000048629

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Translucent Blue
Hochtemperatur-Farblinienband
Gesamtlänge: 32.91 m
Gesamtbreite: 12.7 mm
Einsetzbar in sich wiederholendenTrockenzyklen bis zu 160°C über eine Stunde

Beschreibung:

Dieses Klebeband eignet sich für Mehrfarblackierungen oder andere Anwendungen, die einen schwierigen Farbkantenverlauf haben.

Merkmal:

Geringe Dicke
Lösemittel- und Wasserbeständigkeit
Durchbluten des Klebebandes wird verhindert
Gut in der Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen
Leichtes Maskieren in engen Kurven
Hohe Soforthaftung
Sehr gute Anpassungsfähigkeit
Sehr gute Dauerhaltekraft
Sehr hohe Reiß- und Dehnfähigkeit

Hinweis:

Mehrfarblackierungen mit schwierigem Farbkantenverlauf, z.B. für Applikationen an Stoßfängern, Türschwellern u. v. m.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb