• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4737T, Transluzent blau, 50.8 mm x 33 m

Artikel-Nr.: 7000048610
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000048610
    EAN / GTIN 50021200228280
    Herstellernummer 7000048610

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: Translucent Blue
    Hochtemperatur-Farblinienband
    Gesamtlänge: 32.91 m
    Gesamtbreite: 50.8 mm
    Einsetzbar in sich wiederholendenTrockenzyklen bis zu 160°C über eine Stunde

    Beschreibung:

    Dieses Klebeband eignet sich für Mehrfarblackierungen oder andere Anwendungen, die einen schwierigen Farbkantenverlauf haben.

    Merkmal:

    Geringe Dicke
    Lösemittel- und Wasserbeständigkeit
    Durchbluten des Klebebandes wird verhindert
    Gut in der Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen
    Leichtes Maskieren in engen Kurven
    Hohe Soforthaftung
    Sehr gute Anpassungsfähigkeit
    Sehr gute Dauerhaltekraft
    Sehr hohe Reiß- und Dehnfähigkeit

    Hinweis:

    Mehrfarblackierungen mit schwierigem Farbkantenverlauf, z.B. für Applikationen an Stoßfängern, Türschwellern u. v. m.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb