• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 695 Nietenhalteband, Gelb transluzent, 25 mm x 33 m, 0,08mm

Artikel-Nr.: 7000048595
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048595
EAN / GTIN 50021200679471
Herstellernummer 7000048595
L-Nummer L01310 1186

Beschreibung

Ausführung:

Brand: 3M™
Produktfarbe: weiß
Gesamtlänge (metrisch): 32.9 m
Gesamtbreite (metrisch): 25.4 mm
ETIM Class 8.0: EC000128

Beschreibung:

Unser 3M™ Nietenband 695 hat einen Polyethylen-Filmträger und eine Acryl-Klebstoffbeschichtung entlang beider Kanten des Bandes. Das transparente, gelbe, klebfreie Mittelfenster verbessert die Sichtbarkeit während des Nietvorgangs.

Merkmal:

Zonenbeschichteter Klebstoff haftet auf dem Substrat, ohne an der Niete zu haften
Der Polyethylen-Träger hält die Niete während des Montageprozesses fest im Griff
Das transparente, klebfreie Mittelfenster sorgt für klare Sicht auf die darunter liegende Niete
Der Klebstoff haftet gut auf vielen Oberflächen, lässt sich aber sauber wieder entfernen
Verringert die Nacharbeit am Produkt und verbessert die Effizienz

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb