• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polyesterklebeband 8403, Grün, 25 mm x 66 m

Artikel-Nr.: 7000048534
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048534
EAN / GTIN 50021200614588
Herstellernummer 7000048534

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grün
Gute Temperatubeständigkeit
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 25 mm
Keine Klebstoffrückstände, weniger Nacharbeit

Beschreibung:

Grün-transluzentes Klebeband zum Spleißen von silikonisierten Schutzpapieren, Abdecken bei Ätzprozessen und Eloxieren, bei elektrostatischer Pulverbeschichtung und bei der Walzverzinnung von gedruckten Schaltungen.

Merkmal:

Dickere Verision des 8402: dadurch veränderte technische Daten
Hohe Scherfestigkeit
Flexibilität über großen Temperatureinsatzbereich
Einfache und rückstandsfreie Entfernbarkeit
Silikonklebstoff ermöglicht Einsatz bis +200°C

Hinweis:

Abdecken bei Ätzprozessen und beim Eloxieren
Elektrische Pulverbeschichtung
Spleißen silikonisierter Schutzpapiere
Walzverzinnung von gedruckten Schaltungen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb