• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Vinyl-Klebeband 4714, Schwarz, 25 mm x 16.5 m, 6.4 mm

Artikel-Nr.: 7000048511
  • Mindestbestellmenge: 9 Stk.
  • Bestellschritt: 9 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000048511
    EAN / GTIN 50051131064732
    Herstellernummer 7000048511
    L-Nummer L01310 1114

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: schwarz
    Einseitiges Vinyl-Schaumstoff-Klebeband
    Gesamtlänge: 16.5 m
    Gesamtbreite: 2.5 cm
    Vibrationsdämpfend

    Beschreibung:

    Für allgemeine Abdeckzwecke, zum Verschließen an runden oder uneben geformten Oberflächen, zum Kennzeichnen/Markieren u. für allgemeine Innendekoration.

    Merkmal:

    Aus geschlossenzelligem Vinyl-Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff
    Hohe Soforthaftung
    Hohe Temperatur-, Witterungs-, UV-Beständigkeit
    Wasserdicht
    Erhöhung der Produktlebensdauer
    Optimierung der Produktkonstruktion
    Schnelle und einfache Anwendung
    Hervorragende akustische Eigenschaften
    Ideal zum Abdichten gegen Staub und Feuchtigkeit z. B. in Computern und anderen elektronischen Geräten
    Zum Dämpfen und Weichlagern empfindlicher Geräteteile

    Hinweis:

    Anwendbar auf hochenergetischen Werkstoffen wie z.B. Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen
    Für den Innen- und Außenbereich

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb