• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polyesterklebeband 396

Artikel-Nr.: 7000048488
  • Mindestbestellmenge: 48 Stk.
  • Bestellschritt: 48 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048488
EAN / GTIN 50021200190839
Herstellernummer 7000048488

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Gute Abriebbeständigkeit
Gesamtlänge: 32.9 m
Gesamtbreite: 1.9 cm
Gesamthöhe: 0.1 mm

Beschreibung:

Transparentes Klebeband mit extrem hoher Soforthaftung, zum Spleißen, Befestigen, Verstärken u. Reparieren, Befestigen des Rollenendes bei Kunststoff-Gewebebändern.

Merkmal:

Extrem hohe Soforthaftung
Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
Gute Haftung auch auf rauhen Oberflächen
Besonders geeignet für den Einsatz auf niederenergetischen Oberflächen

Hinweis:

Spleißen, Befestigen, Verstärken, Schützen und Reparieren, insbesondere bei niederenergetischen Werkstoffen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb