• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M ™ Repulpable Forms Splicing Tape 914, Blau, 7.93 mm x 33 m

Artikel-Nr.: 7000048470
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048470
EAN / GTIN 50021200175478
Herstellernummer 7000048470

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Optimaler Klebstoff für unterschiedlichste Papiere & Grammaturen
Gesamtlänge: 32.91 m
Gesamtbreite: 7.93 mm
Minimale Gefahr des ausblutens

Beschreibung:

Unser breites Spektrum an einseitigen wasserlöslichen Klebebändern ist auf unterschiedliche Anwendungen ausgelegt. Im Fokus stehen der Stossspleiß, Anfangs- und Endverklebung, sowie die ″Drachenverklebung″.

Merkmal:

hohe Temperaturbeständigkeit
Wasserdispergierbar nach TAPPI UM-213 (A)
Geringes Austrocknen auch bei niedriger Luftfeuchtigkeit

Hinweis:

Einseitiges sehr stabiles Klebeband für unterschiedliche Anwendungen, wie Stossspleiss, Anfangs- und Endverklebung u.a., bei Papieren mit hoher Grammatur.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb