Ausführung:
Produktfarbe: silber
Formbar um Ecken & Kanten
Gesamtlänge: 508.4 m
Gesamtbreite: 165 mm
Prägbar
Beschreibung:
3M™ Aluminiumfolie 7800, silber matt, (Foliendicke 0,050 mm) ist mit einem modifizierten Acrylatklebstoff der Serie 320 (Dicke 0,040 mm)und einem polybeschichteten Schutzpapier, einseitig silikonisiert, (Dicke 0,017mm) ausgestattet.
Merkmal:
Bedruckbar im Sieb-, Buch-, Flexodruck
Gute Lösungsmittelbeständigkeit
Temperaturbeständig von -40°C bis +180°C
UL und CSA anerkannt
Hinweis:
Folien für pulverlackierte, niedrigenergetische oder leicht ölige Untergründe
Für die Verklebung um Ecken und Kanten