• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Farblinienband 218

Artikel-Nr.: 7000048458
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048458
EAN / GTIN 30021200063030
Herstellernummer 7000048458
L-Nummer L01310 170

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grün
Grünes, strapazierfähiges Kunststoff-Farblinienband für Mehrfarben- und Designlackierungen, für Abdeckarbeiten in der Elektronikindustrie oder als Schutz gegen Wasser und Lösemittel
Gesamtlänge: 54.86 m
Gesamtbreite: 12.7 mm
Geringe Dicke, gleichmäßige Oberfläche

Beschreibung:

Matt-grünes Klebeband für Lackierarbeiten mit extrem scharfen Trennlinien, auch auf sphärisch ausgeformten Oberflächen. Auch für Ofentrocknung bis ca. +90 °C (1 Std.).

Merkmal:

Extrem dünner Träger
Temperaturbeständig
Besonders zum Kleben von geraden Linien
Gute Farbhaftung
Gute Soforthaftung
Hohe Beständigkeit gegen Klebstoffübertrag
Hohe Dauerhaltekraft
Kontrolliertes Abrollen
Leichtes Abreißen von Hand
Lösemittel- und Wasserbeständigkeit

Hinweis:

Zum Abdecken von Zierstreifen beim Lackieren
Ideal für mehrfarbige und Design-Lackierungen
Kugelförmige Oberflächen
Karosserien von Spezialfahrzeugen, Kraftahrzeuge, Lackierarbeiten bei Flugzeugen und Wasserfahrzeugen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb