• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ doppelseitiges PU-Schaumstoff-Klebeband 4008, beige, 50 mm x 33 m, 3,2 mm

Artikel-Nr.: 7000048431
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048431
EAN / GTIN 50021200048628
Herstellernummer 7000048431

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Off-white
Aus offenzelligem Polyurethan-Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff
Gesamtlänge: 32.91 m
Gesamtbreite: 50.8 mm
Hohe Soforthaftung

Beschreibung:

Zum dauerhaften Befestigen oder Montieren von Bauteilen im Innenbereich wie z.B. Halter, Haken, Schilder, Spiegel, Rahmen, Leisten usw. Die Offenzelligkeit dieser Produkte ermöglicht die Luft-, Gas und Feuchtigkeitszirkulation. Ideal bei Anwendungen, bei denen hohe Scherfestigkeit, Temperatur-, Alterungs- und Lösemittelbeständigkeit verlangt wird.

Merkmal:

Absorbiert Kräfte// Hohe Scherfestigkeit auf Metallen und Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie; ideal zur Verklebung, Befestigung und Montage
Aus offenzelligem Polyurethan-Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff// Schaumstoff-Klebeband für dauerhafter Befestigungen im Innenbereich
Dauerhaft starke Verbindungen// Farbe Weiß verleiht ein sauberes Erscheinungsbild
Doppelseitiges PU-Schaumstoff-Klebeband// Ideal zur Verklebung, Befestigung und Montage
Hohe Soforthaftung// Schaumstoff dämpft und verhindert Vibrationen
Hohe Temperatur-, Alterungs- und Lösemittelbeständigkeit// Offenzellige Struktur unterstützt Bauteilkühlung
Geeignet für Weich-PVC// Hohe Zug- und Scherfestigkeit
Vibrationsdämpfend
Erweiterte Design-Möglichkeiten
Reduzierte Nachbearbeitung
Schnelle und einfache Verbindungen
Senkung von Produktionskosten

Hinweis:

Für den Innenbereich

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb