• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polyesterklebeband 8422, Schwarz, 51 mm x 66 m

Artikel-Nr.: 7000048417
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048417
EAN / GTIN 50021200045870
Herstellernummer 7000048417

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Geeignet zur fotoelektrischen Abtastung
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 50.8 mm
Gesamthöhe: 0.1 mm

Beschreibung:

Klebeband mit sehr hoher Soforthaltung/Scherfestigkeit zum Spleißen von Fotofilmen.

Merkmal:

Hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien und Lösemittel
Schwarzes Trägermaterial ermöglicht Erkennbarkeit durch Sensoren
Bleibt bei 50°C flexibel und ist formstabil bis 150°C.

Hinweis:

Abdecken bei elektrostatischer Pulverbeschichtung
Abdecken bei Ätzprozessen und beim Eloxieren
Fixieren von Teilen bei Autoklav-Prozessen
Spleißen von silikonisierten Schutzpapieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb