• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PVC-Klebeband 5700

Artikel-Nr.: 7000048413
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Absperrband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048413
EAN / GTIN 50021200043678
Herstellernummer 7000048413
L-Nummer L01310 786

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz// weiß
Die Warnfarben weiß/schwarz sind im Weich-PVC-Träger durchgefärbt und somit sehr abriebfest und dauerhaft gut sichtbar
Gesamtlänge: 32.91 m
Gesamtbreite: 5.1 cm
Sauberes Entfernen am Stück

Beschreibung:

Das 3M™ PVC-Klebeband 5700 mit Sicherheitsstreifen eignet sich zum effektiven Markieren von Fahr-/Laufwegen, Gefahrenzonen, vorstehenden Geräteteilen und tief hängenden Objekten unter anderem in Produktionsstätten, Lagerhäusern etc. Das Schwarz-Weiß-Muster der diagonalen Streifen im PVC erhöht durch seine gute Warnwirkung die Sichtbarkeit.

Merkmal:

Schnell anzubringen und sofort gebrauchsfertig
Lässt sich durch seine hohe Flexibilität und Dehnbarkeit gut auf mehrdimensional geformten Oberflächen anwenden.
Abrieb-, scheuer-, feuchtigkeits- und witterungsbeständig für eine lange Lebensdauer

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb